Precyzyjna giętarka kątowa, komplet, z osprzętem, maks. wysokość mierzonego przedmiotu: 35mm

Nr art.: 823600 35
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. wysokość mierzonego przedmiotu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Präzisions-Winkelbiegeapparat
Opakowanie luzem
Maks. możliwość gięcia elementów okrągłych (na zimno) 10 mm
Maks. wysokość obrabianego przedmiotu 35 mm
Rodzaj produktu Giętarki kątowe
Kąt gięcia min. 0 stopni
Kąt gięcia maks. 180 stopni
Szerokość B 280 mm
Wysokość H 92 mm
Masa 9,3 kg
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 823600 35
EAN / GTIN 2050001932709
Numer producenta HBM.010.000.01

Opis

Wykonanie:

Łatwa w obsłudze i wydajna giętarka do dokładnego gięcia różnych profili pod kątem do 180°. Bezpieczne i mocne mocowanie profili. Powtarzalne gięcie dzięki precyzyjnym przyrządom do gięcia i mocowania. Ograniczniki kątowe i wzdłużne umożliwiające szybką pracę i dokładne gięcie. Płynna praca również w wypadku pełnych profili, dzięki obrotowemu talerzowi na łożyskach igiełkowych (wielk. 60 i 100).

Zastosowanie:

Dokładne i łatwe w obsłudze gięcie na zimno i na gorąco (kąt gięcia 0 − 180°), zarówno z użyciem progu gnącego pod kątem ostrym, jak i różnych promieni gięcia.

Pasuje do:

Imadła

W dostawie:

1 próg gnący ostrokrawędziowy, 90° nr 823601, wielk. 0, 1 próg gnący (r = 6 mm), 180°, 1 ogranicznik kąta, 1 ogranicznik długości, 1 dźwignia obsługi, 1 klucz SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Wskazówka:

Inne progi gnące zob. nr 823601 − 823604.