Utensile per piegatura, Raggio: 0mm

Codice art.: 823601 0
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di curvatura massima 35 mm
Angolo di curvatura massimo 90 grado
Raggio R1 0 mm
Tipo di prodotto Apparecchio per piegatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 823601 0
copia
EAN / GTIN 2050001936202
copia
Codice del produttore HBM.010.030.11
copia

Descrizione

Esecuzione:

Utensili per piegatura 90°.

Per:

utensile piegatubi: n. art. 823600 Dim. 35
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello