Nožnice na plastové rúrky 42

Č. pol.: 819681 42
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre ⌀ do 42 mm
Druh produktu Nožnice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 819681 42
EAN/GTIN 095691234988
Číslo výrobcu 23498

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s ergonomickými drážkami v 1/2-palcových intervaloch pre rýchle meranie rúr. Račňový mechanizmus a čepeľ X-CEL® potiahnutá teflónom (pre veľkosť 63) pre skrátený čas rezania s optimálnym rozložením tlaku na všetky plastové materiály.

Použitie:

Na rezanie PE, PP, VPE, PB a PVDF rúr. (Pri veľmi tenkých stenách je to možné len v obmedzenej miere.) Mimoriadne vhodné na prípravu zvarov hrdiel. Nožnice na plastové rúry na ľahké rezanie.

Náhradní díl:

Náhradná čepeľ viď č. 819686.

Poznámka:

Nožnice na rúry pozri č. 769940, 769960 a 769980.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo