Foarfecă pentru ţevi din plastic, Pentru ⌀ până la: 42mm

Cod articol.: 819681 42
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ până la (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea gri; negru
Tip produs Foarfecă pentru ţevi
Proprietăți foarfece Cuţit schimbabil; Funcţie clichet
Recomandat pentru diametrul țeavă (diametru exterior) metric
Diametru max., țeavă (diametru exterior) metric 42 mm
Proprietăți manetă Mâner din 2 componente
Standard DIN EN IEC 60900
Material mâner plastic
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Număr producător 23498
Producător/responsabil RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Descriere

Execuţie:

Mâner cu concavităţi ergonomice la distanţă de 1/2 inch, pentru măsurarea rapidă a ţevilor. Mecanism cu clichet şi cu lamă X-CEL® acoperită cu strat de teflon (la Ref. 63), pentru reducerea timpilor de tăiere, cu o distribuire optimă a presiunii la toate materialele plastice.

Aplicaţie:

Pentru secţionarea ţevilor PE, PP, VPE, PB şi PVDF. (La grosimi foarte mici ale pereţilor, pot fi folosite doar în anumite condiţii.) Recomandate pentru pregătirea sudării mufelor. Foarfece pentru ţevi din material plastic pentru tăiere uşoară.

Piese de schimb:

Pentru lamă de schimb, vezi Cod 819686.

Notă:

Foarfeci pentru furtun, vezi Cod 769940, 769960 şi 769980.