Nůžky na plastové trubky, Pro ⌀ do: 42mm

Artiklové číslo: 819681 42
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ do (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu
Nůžky na trubky
Vlastnost nůžek
S funkcí ráčny; Výměnný nůž
Vlastnost rukojeti
2-složková rukojeť
Označení výrobce
Kunststoffrohrschere, für ⌀ bis: 42mm
Třída jakosti
Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA)
ne
Vhodné pro materiál (průměr)
trubka (vnější průměr) metrická
Průměr max., trubka (vnější průměr) metrická
42 mm
Materiál rukojeti
plast
Barva
Šedá; Černá
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 819681 42
EAN / GTIN 095691234988
Číslo výrobce 23498
Výrobce/odpovědná osoba RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 Gevelsberg, Deutschland, www.ridgid.eu

Popis

Provedení:

Rukojeť s ergonomickými žlábky ve vzdálenosti 1/2 palce pro rychlé měření trubek. Ráčnový mechanismus a čepel X-CEL® potažená teflonem (u vel. 63) pro zkrácení doby řezání s optimálním rozložením tlaku u všech plastových materiálů.

Použití:

Pro řezání trubek z PE, PP, VPE, PB a PVDF. (V případě velmi slabých stěn pouze omezené použití). Vhodné zejména k přípravě navařování hrdel. Nůžky na plastové trubky pro snadné stříhání.

Náhradní díl:

Náhradní nůž viz č. 819686.

Poznámka:

Nůžky na hadice viz č. 769940, 769960 a 769980.