Pinza di serraggio per segmenti di pistone ∙ 332 mm

Codice art.: 794U-3
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza a forbice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 794U-3
copia
EAN / GTIN 4000896031672
copia
Codice del produttore 794U-3
copia
Numero-L L60140 2124
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Tendere segmenti di tenuta del pistone su motori raffreddati ad aria o ad acqua
  • Nastro sganciabile (larghezza 32 mm)
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 332 mm
  • Diametro (min-max): 70 – 100 mm
  • Peso netto (kg): 0.57 kg