{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, šedá | Stříbrná šedá | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | šedá; Černá | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 70 mm | |
| Šířka upnutí max. | 100 mm | |
| Typ upínacího zařízení | Pás | |
| Délka pásky | 32 mm | |
| Vhodné pro | Pístní kroužek | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Klešťové svěrky / samosvorné kleště / upínací kleštiny | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | Ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Celková délka | 332 mm | |
| Hmotnost celkem | 570 g |
| Katalogové číslo | 794U-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896031672 | |
| Číslo výrobce | 794U-3 | |
| L-číslo | L60140 2124 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |