Sega a tazza universale senza punta da centro, ⌀: 30mm

Codice art.: 788041 30
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio HM
Numero taglienti Z 2
Profondità massima di taglio 60 mm
Impiego per Tubi per sanitari e riscaldamento, lampade alogene
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 788041 30
copia
EAN / GTIN 4058546228675
copia
Codice del produttore 4932464922
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l’impiego nell’elettronica e nell’installazione.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l’impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm².

Nota:

Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!