{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina
|
|
| Lubricante refrigerante |
no
|
|
| Serie |
BIG HAWG
|
|
| Diámetro del filo, mín. Dc min. |
30 mm
|
|
| Configurable |
no
|
|
| Tolerancia diámetro del filo |
tolerancia del fabricante
|
|
| Cantidad de cortes Z |
2
|
|
| Anzahl Zentrierbohrer |
0
|
|
| Material de corte |
MD
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1
|
|
| Longitud útil L1 |
60 mm
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Corona de perforación
|
|
| Profundidad máxima de perforación recomendada |
60 mm
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 788041 30 | |
| EAN / GTIN | 4058546228675 | |
| Número del fabricante | 4932464922 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |