Univerzális lyukfűrész központfúró nélkül, ⌀: 30mm

Cikkszám: 788041 30
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Használat ütéssel / ütés nélkül: Nincs ütvefúrás
  • Szerszámanyag: HM

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Használat ütéssel / ütés nélkül Nincs ütvefúrás
Szerszámanyag HM
Vágóélek száma Z 2
Maximális vágási mélység 60 mm
Felhasználás Víz- és fűtőcsövek, halogén fényszóró
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 788041 30
EAN / GTIN 4058546228675
Gyártó száma 4932464922
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

Keményfém fogak a hosszabb élettartam érdekében, sűrű anyagok fúrása esetén is. Széles és mély forgácsterek a fúrt mag könnyű eltávolításához. Agresszív foggeometria akár 10x gyorsabb fúrási sebességhez a bimetall lyukfűrészekhez képest. Ideálisan használható az elektronika és a szerelés területén.

Felhasználás:

Nagyobb lyukak és áttörések fúrásához különböző anyagokban: falazat, könnyű építőelemek, műanyagok és fa. Nem alkalmas olyan kemény anyagokban való felhasználáshoz, mint beton, gránit, természetes kőzet és 30 N/mm² keménység feletti kemény tégla.

Figyelem:

Csak forgó fúrásra (ütés nélkül) használja!

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek