• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sega a tazza universale senza punta da centro, ⌀: 82mm

Codice art.: 788041 82
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
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Materiale da taglio: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Materiale da taglio HM
Numero taglienti Z 3
Profondità massima di taglio 60 mm
Impiego per Scatole interruttori, scatole per pareti a intercapedine e cassette di distribuzione, lampade da incasso
Tipo di prodotto Sega da traforo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 788041 82
EAN / GTIN 4058546228774
Codice del produttore 4932464932
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Denti in metallo duro per una durata maggiore, ideali anche per la foratura di materiali spessi. Cavità per trucioli ampie e profonde per una facile rimozione della carota. Geometria del dente aggressiva per un avanzamento della foratura fino a 10 volte più veloce rispetto alle seghe a tazza bimetalliche. Ideale per l’impiego nell’elettronica e nell’installazione.

Uso:

Per praticare fori e aperture di dimensioni più grandi in diversi materiali: muratura, materiali da costruzione leggeri, materie plastiche e legno. Non adatta per l’impiego su materiali duri come calcestruzzo, granito, pietra naturale e mattoni duri con una durezza superiore a 30 N/mm².

Nota:

Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!