• Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Punta universale in metallo duro esecuzione lunga con attacco SDS plus, ⌀: 10mm

Codice art.: 787060 10
copia
Sconto
11,73 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Lunghezza operativa 200 mm
Lunghezza complessiva 260 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 787060 10
copia
EAN / GTIN 4002395353507
copia
Codice del produttore 4932373920
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro con taglienti affilati e angolo di taglio universale. Grazie all’affilatura della punta, foratura molto precisa anche su superfici dure. Codolo in acciaio speciale bonificato.

Uso:

Per la foratura di diversi materiali, anche in un'unica operazione:
  • laterizi, calcestruzzo poroso, materiali da costruzione leggeri, plastica.
  • Piastrelle, ceramica, marmo, vetro.
  • Tondini per armare in calcestruzzo.

Nota:

  • Attenzione: Ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!
  • Foratura più veloce e un numero elevato di fori per ciascuna carica di batteria rispetto alla foratura a percussione.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti