• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu universal din carbură lung cu suport SDS-plus, ⌀: 10mm

Cod articol.: 787060 10
Reducere
11,73 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire nein
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere SDS-Plus
Lungimea cozii 90 mm
Diametru de tăiere, min. 10 mm
Diametru de tăiere, max. 10 mm
Configurabil nein
Toleranța diametrului de tăiere toleranță producător
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi, prima etapă 118 grad
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere K (fontă)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 200 mm
Lungimea totală 260 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 787060 10
EAN / GTIN 4002395353507
Număr producător 4932373920
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă dincarbură cu tăişuri rectificate şi unghi al tăişului multifuncţional. Datorită conturului de centrare este posibilă găurirea de centruire cu precizie şi pe suprafeţele dure. Coadă din oţel special călit.

Aplicaţie:

Pentru executarea găurilor în diferite materiale, chiar şi într-un singur proces de lucru:
  • Cărămidă, beton poros, materiale de construcţii uşoare, materiale plastice.
  • Gresie, ceramică, marmură, sticlă.
  • Bară de armare în beton.

Notă:

  • Atenţie: A se utiliza doar rotativ (fără percuţie)!
  • Găurire mai rapidă şi mai multe găuri la o singură încărcare a acumulatorului, în comparaţie cu şurubelniţa cu percuţie.