{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ | 10 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Uso con impacto / sin impacto | Sin taladrado percutor | |
| Mango | SDS Plus | |
| Longitud de trabajo | 200 mm | |
| Longitud total | 260 mm | |
| Número de filos Z | 2 | |
| Tipo de producto | Broca de aplicación múltiple |
| Número de artículo | 787060 10 | |
| EAN / GTIN | 4002395353507 | |
| Número del fabricante | 4932373920 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |