Punte in metallo duro per calcestruzzo, ⌀: 10mm

Codice art.: 786001 10
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

10 mm
Materiale da taglio HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 60 mm
Lunghezza complessiva 110 mm
⌀ Gambo 10 mm
Tipo di prodotto Punte per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 786001 10
copia
EAN / GTIN 4058546404260
copia
Codice del produttore 4932480141
copia
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

Punte con inserti in metallo duro saldati ad alta temperatura. Forma delle scanalature asimmetrica per un’asportazione ottimale della polvere di foratura.
Punta forante a percussione e a rotazione con robusto inserto di metallo duro.

Uso:

Adatta prevalentemente con trapani a percussione per praticare fori per tasselli in calcestruzzo,muratura, pietra naturale e artificiale.
Anche per la foratura a rotazione su legno duro e tenero, materiale plastico, acrile e ceramica.
Grazie alla correzione del taglio, adatta anche per la foratura d’acciaio temprato.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello