{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 10 mm | |
| Diametru de tăiere, min. Dc min. | 10 mm | |
| Configurabil | nu | |
| Toleranța diametrului de tăiere | toleranță producător | |
| Lungimea canalelor de aşchii Lc | 60 mm | |
| Număr de tăişuri Z | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 110 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | DIN 8039, ISO 5468 | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu solid | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 786001 10 | |
| EAN / GTIN | 4058546404260 | |
| Număr producător | 4932480141 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |