Brocas para hormigón de metal duro, ⌀: 10mm

Número de artículo: 786001 10
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
165 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Longitud total L
110 mm
Longitud útil L1
60 mm
Cantidad de cortes Z
2
Material de corte
MD
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango liso
Diámetro vástago DS
10 mm
Longitud vástago LS
50 mm
Lubricante refrigerante
no
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
tolerancia del fabricante
Longitud de ranura de viruta Lc
60 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Interfaz
Punto de separación 1
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma
DIN 8039, ISO 5468
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Broca maciza
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 786001 10
EAN / GTIN 4058546404260
Número del fabricante 4932480141
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de impacto en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.
Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.