Kovametallikärkinen betonipora 10 mm

Tuote nro.: 786001 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
208 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8039; ISO 5468
  • Käyttö iskulla / ilman iskua: Iskuporaus
  • Varsi: Lieriövarsi

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Poran ⌀ 10 mm
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8039; ISO 5468
Käyttö iskulla / ilman iskua Iskuporaus
Varsi Lieriövarsi
Kierukkaosan pituus 60 mm
Kokonaispituus 110 mm
Varren ⌀ 10 mm
Tuotetyyppi Kivipora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 786001 10
EAN / GTIN 4058546404260
Valmistajan numero 4932480141

Kuvaus

Malli:

Sitkeänkovat kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.
Isku- ja vakioporakoneet − luja kovametallinen leikkuuterä.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella betoniin, muurattuihin rakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.
Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.
Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.
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
    Poran ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin