Quadrato a slitta 22 Z - 3/4″.

Codice art.: 7708840
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7708840
copia
EAN / GTIN 4002805879405
copia
Codice del produttore 7708840
copia
Numero-L L60160 674
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Quadro fisso
3/4″ resistenza max. 850 N·m
Attacco a perno diametro 22 mm

Proprietà:

  • Supporto dell'azionamento, Ø del perno: 22 mm
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Capacità di carico continuo: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Angolo di rotazione posteriore: 10 °
  • Dimensione del punto [metrica]: 56,0 mm