Čtyřhranný klíč 22 Z - 3/4″.

Artiklové číslo: 7708840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Čtyřhranný nástrčný nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7708840
EAN / GTIN 4002805879405
Číslo výrobce 7708840
L-číslo L60160 674
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
Kované
Chromvanadová ocel
Chromované matné
S pojistkou čepu.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 22 mm
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Trvalá nosnost: 3/4″ = 850 Nm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Úhel vyklopení: 10 °
  • Velikost stehu [metrická]: 56,0 mm