{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Course de l'appareil | 21 mm | |
| Force de traction à 6 bars | 10 500 N | |
| Consommation d'air par rivet | 5,4 l | |
| Raccord | 8 mm | |
| ⌀ broche max. | 3,2 mm | |
| Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 4,8 mm | |
| Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à | 6,4 mm | |
| Poids | 1,6 kg | |
| Pression de service | 6 bar - 7 bar | |
| Type de produit | Riveteuses |
| Référence article | 770513 RAC181 | |
| Réf. fabricant | RAC 181 | |
| Fabricant/personne responsable | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |