{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Carrera de aparato | 21 mm | |
| Fuerza de remachado a 6 bar | 10.500 N | |
| Consumo de aire por remache | 5,4 l | |
| Empalme de manguera | 8 mm | |
| ⌀ máximo de mandril | 3,2 mm | |
| Para remaches ciegos de todos los materiales hasta | 4,8 mm | |
| para remaches ciegos aluminio hasta | 6,4 mm | |
| Peso | 1,6 kg | |
| Presión de servicio | 6 bar - 7 bar | |
| Tipo de producto | Remachadora para remaches ciegos |
| Número de artículo | 770513 RAC181 | |
| Número del fabricante | RAC 181 | |
| Fabricante/responsable | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |