{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slag | 21 mm | |
| Kracht bij 6 bar | 10.500 N | |
| Luchtverbruik per klinknagel | 5,4 l | |
| Slangaansluiting | 8 mm | |
| Maximale stift-⌀ | 3,2 mm | |
| Voor blindklinknagels van alle materialen tot | 4,8 mm | |
| Voor blindklinknagels aluminium tot | 6,4 mm | |
| Gewicht | 1,6 kg | |
| Bedrijfsdruk | 6 bar - 7 bar | |
| Producttype | Blindklinkapparaat |
| Artikelnummer | 770513 RAC181 | |
| Nummer fabrikant | RAC 181 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 GRANAROLO EMILIA, Italia, http://www.far.bo.it/ |