Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Riveteuse hydropneumatique, Type: 2

Réf.: 770513 2

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 21 mm
Force de traction à 6 bars 10 500 N
Consommation d'air par rivet 5,4 l
Raccord 8 mm
⌀ broche max. 3,2 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 5 mm
Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à 6 mm
Poids 2,1 kg
Pression de service 6 bar - 7 bar
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 770513 2
EAN / GTIN 4045197559975
Réf. fabricant 770513 2
Fabricant/personne responsable FAR S.r.l., Via Giovanni XXIII, 2 Fraz.Quarto I, 40057 Granarolo Emilia, Italia, http://www.far.bo.it/

Description

Exécution:

Pression de service 6 − 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible. Riveteuse puissante et fiable. Fixation sûre et rapide des rivets aveugles grâce aux puissantes mâchoires de prise (pas de glissement sur le clou). Aspiration à réglage variable pour jeter les clous dans le récipient de récupération.

Livraison:

Avec nez (pour l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre) : 2,4 − 3,4 mm, 4 mm, 4,8 mm. Avec nez (pour l'aluminium) : 2,4 mm, 4,8 mm, 6 mm. 1 bouteille d'huile hydraulique 50 ml.