Multiutensile per elettricisti NexStrip®, Modello: 1

Codice art.: 729501 1
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 190 mm
Per sezione del filo (serraggio) 0,25 mm2 - 4 mm2
Per sezione del filo (taglio e spellatura) 0,03 mm2 - 10 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729501 1
copia
EAN / GTIN 4003773088165
copia
Codice del produttore 12 72 190
copia
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo leggero e altamente stabile in plastica rinforzata con fibra di vetro e impugnatura bicomponente ergonomica. Spellatura di conduttori robusti e flessibili da 0,03- 10 mm² (AWG 32 - 8). Adattamento ottimale a speciali materiali o condizioni di temperatura grazie alla regolazione fine.
Pressatura a sezione quadra rapida e precisa dei singoli capicorda in conformità a DIN 46228 Parte 1+4, da 0,25-4 mm². Autoregolante: consente un cambio rapido tra diverse misure. Con battuta longitudinale e troncafilo.

Vantaggi:

Taglio e spelatura del cavo, nonché serraggio dei capicorda, con un solo utensile: tempi di cambio utensile azzerati.

Uso:

Per il cablaggio di apparecchi elettronici, ad esempio PLC (controllo programmabile per la memoria), impianti domestici o camper.

Ricambi:

Lama di ricambio e battuta longitudinale disponibili rispettivamente ai n. art. 728714 Dim. 10 e n. art. 728715 Dim. 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript