{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nastawienie |
automatyczne
|
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
|
|
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu |
0,03 mm2
|
|
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu |
10 mm2
|
|
| Długość całkowita L |
190 mm
|
|
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu AWG |
32
|
|
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu AWG |
8
|
|
| Seria |
NexStrip®
|
|
| Możliwość użycia do |
Końcówki tulejkowe; Żyła pojedyncza
|
|
| Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza |
10 mm2
|
|
| Maks. przekrój poprzeczny, Końcówki tulejkowe |
4 mm2
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Wersja |
2K
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Szczypce do ściągania izolacji
|
|
| Właściwości |
Funkcja odizolowywania; Funkcja cięcia
|
|
| Norma |
DIN 46228
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 729501 1 | |
| EAN / GTIN | 4003773088165 | |
| Numer producenta | 12 72 190 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |