Elektriker-Multiwerkzeug NexStrip®, Typ: 1

Artikel-Nr.: 729501 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
104 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Einstellung automatisch
Material Glasfaser-verstärkter Kunststoff
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,03 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 10 mm2
Länge gesamt L 190 mm
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. 32
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG max. 8
Serie NexStrip®
geeignet für Aderendhülsen; Einzelleiter
Querschnitt max., Einzelleiter 10 mm2
Querschnitt max., Aderendhülsen 4 mm2
Farbe rot; schwarz
Ausführung 2K
Material, Griff Kunststoff
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Norm DIN 46228
Stiel / Griff Griff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Herstellernummer 12 72 190
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochstabiler, leichter Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit ergonomischen Zweikomponenten-Griff. Abisolieren flexibler und massiver Leiter von 0,03 – 10 mm² (AWG 32 – 8). Durch Feinjustierung optimale Anpassung an spezielle Materialien oder Temperaturbedingungen.
Schnelle, präzise Vierkantpressung einzelner Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4, von 0,25 – 4 mm². Selbsteinstellend – erlaubt schnellen Wechsel zwischen diversen Größen. Mit Längenanschlag und Drahtschneider.

Vorteil:

Schneiden und Abisolieren des Kabels sowie Vercrimpen der Aderendhülsen mit einem Werkzeug, zeitaufwändiger Werkzeugwechsel entfällt.

Verwendung:

Zum Verdrahten von elektronischen Geräten, etwa SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung), in Hausinstallationen oder im Wohnmobil.

Ersatzteil:

Ersatzmesser unter Nr. 728714 Gr. 10 und Längenanschlag unter Nr. 728715 Gr. 10 erhältlich.