• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Pinza di serraggio per capicorda, Per sezione del filo: 6mm2

Codice art.: 729411 6
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Per sezione del filo (mm2) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 210 mm
Per sezione del filo 0,25 mm2 - 6 mm2
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 729411 6
copia
EAN / GTIN 4045197891020
copia
Codice del produttore 729411 6
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in acciaio con trasmissione a leva articolata. Limitazione delle forze di compressione tramite arresto forzato incorporato.
GARANT: maneggevoli grazie a un incavo per l’intero campo di serraggio e all’introduzione frontale dei capicorda. Il movimento parallelo delle ganasce assicura un serraggio uniforme per l’intera lunghezza dei capicorda. Impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo. Forma di serraggio a norma DIN 46228.