• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Cleşti de sertizare pentru manşoane de protecţie a extremităţii cablului, pentru secţiunea conductorului: 6mm2

Cod articol.: 729411 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru secţiunea conductorului (mm2) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru de protecţie a extremităţii cablului
Lungimea totală 210 mm
Denumirea producătorului Crimpzange für Aderendhülsen
Tip produs Manual
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Secțiune transversală min., de protecţie a extremităţii cablului 0,25 mm2
Secțiune transversală max., de protecţie a extremităţii cablului 6 mm2
Execuție 2K
Cuprins o singură parte
Tip produs cleşte de sertizare
Caracteristici Există dispozitiv de blocare forţată
Există dispozitiv de blocare forţată da
Standard DIN 46228
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 729411 6
EAN / GTIN 4045197891020
Număr producător 729411 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp din oţel cu pârghie pentru transmisie cu articulaţie. Atingerea exactă a forţei de presare definite prin intermediul dispozitivului integrat de blocare.
GARANT: Manevrare uşoară printr-o matriţă pentru întregul interval de sertizare şi introducerea manşoanelor de protecţie a extremităţilor de cablu din faţă. Mişcarea paralelă a bacurilor garantează presarea uniformă pe întreaga lungime a manşonului. Mânere ergonomice cu formă optimă şi protecţie contra alunecării. Formă de sertizare conform DIN 46228.