• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica, za presjek vodova: 6mm2

Artikl br.: 729411 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

za presjek vodova (mm2) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 210 mm
za presjek vodova 0,25 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729411 6
EAN / GTIN 4045197891020
Broj proizvođača 729411 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
GARANT: lagano rukovanje zahvaljujući izvedbi univerzalne čeljusti za cijelo područje veličina krimpanja i uvođenje tuljaka na krajevima žica sprijeda. Paralelno pokretanje čeljusti jamči ravnomjerno pritiskanje cijelom duljinom tuljaka. Ergonomski optimalno izrađene ručke sa zaštitom od proklizavanja. Stezni oblik sukladno DIN 46228.