• Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Alicate de crimpar para ponteiras, para secção transversal do cabo: 6

N.º do artigo: 729411 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Não disponível
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para secção transversal do cabo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 210 mm
para secção transversal do cabo 0,25 mm2 - 6 mm2
Tipo de produto Alicate de crimpar

Identificação e classificação

Número do artigo 729411 6
EAN/GTIN 4045197891020
Número do fabricante 729411 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Corpo de aço com relação de alavanca de joelho. Realização exata de forças de compressão definidas através de bloqueio forçado integrado.
GARANT: Fácil manipulação graças a um dado para toda a gama de crimpados e inserção das mangas de arame da frente. O movimento paralelo da mandíbula garante uma compressão uniforme em todo o comprimento da manga. Pegas ergonómicas e de design ideal com proteção antideslizante. Forma de crimpagem de acordo com a norma DIN 46228.