• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince à sertir pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 6mm2

Réf.: 729411 6
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour embouts de câbles
Longueur totale 210 mm
Référence fabricant Crimpzange für Aderendhülsen
Type de produit manuel
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Section min., embouts de câbles 0,25 mm2
Section max., embouts de câbles 6 mm2
Exécution 2K
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à sertir
Caractéristiques blocage automatique disponible
Blocage automatique disponible oui
Norme DIN 46228
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 729411 6
EAN / GTIN 4045197891020
Réf. fabricant 729411 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
GARANT: maniement léger grâce à une matrice pour l’ensemble de la plage de sertissage et introduction des embouts par l’avant. Le mouvement parallèle des mâchoires garantit un sertissage uniforme sur toute la longueur des embouts. Poignées à ergonomie optimale avec protection antiglissement. Forme de sertissage suivant DIN 46228.