Tronchese a tagliente laterale per elettronica, testa di dimensioni normali, FW, Lunghezza complessiva: 125mm

Codice art.: 726210 125
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD
  • Sfaccettatura: Testimone fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 125 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Sfaccettatura Testimone fine
Larghezza della testa 12 mm
Lunghezza tagliente 11,5 mm
Capacità di taglio filo di rame fino a ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 726210 125
copia
EAN / GTIN 4045197976482
copia
Codice del produttore 726210 125
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forma sottile lavorata di precisione. Taglienti temprati a induzione (62 − 64 HRC). Superficie in esecuzione antiriflesso, opaca sabbiata con articolazione passante e vite ribassata. Molla doppia intercambiabile per semplicità di utilizzo. Manici rivestiti in bimateriale conduttivo. Indicato per ESD. Taglienti rettificati di precisione.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili lavorato su CNC per massime tolleranze di precisione.