Pince coupante diagonale pour l'électronique, tête normale, CM, Longueur totale: 125mm

Réf.: 726210 125
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 296 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de pince Pince coupante diagonale pr electronique
Taillants biseautés chanfrein Moyen CM
Matériau acier à outils spécial
Longueur totale L 125 mm
Pour fil cuivre
Mâchoire/mors larges 12 mm
Zone de protection ESD (EPA) oui
Référence fabricant Elektronik-Seitenschneider
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire droit
Exécution des mors/mâchoires aspect lisse
Diamètre min., fil cuivre 0,2 mm
Diamètre max., fil cuivre 1,6 mm
Type d’articulation articulation encastrée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur bleu; orange
Exécution 2K
Matériau, poignée plastique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques antistatique
Surface dépolissage
Procédé de fabrication trempage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 726210 125
EAN / GTIN 4045197976482
Réf. fabricant 726210 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces travaillées avec précision, forme étroite. Taillants trempés par induction (62 − 64 HRC). Surface dépolie antireflets avec articulation et vis noyées. Ressort double interchangeable pour un maniement aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD. Taillants rectifiés avec précision.

Matière(s):

Acier à outils usiné CNC pour des tolérances extrêmement précises.