Elektronica-zijsnijtang, standaardkopvorm 125 mm

Artikelnummer: 726210 125
op aanvraag
Op voorraad
518 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Snijhoek: Klein facet

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 125 mm
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Snijhoek Klein facet
Kopbreedte 12 mm
Snijlengte 11,5 mm
Snijcapaciteit koperdraad tot ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 726210 125
EAN/GTIN 4045197976482

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurig bewerkt, met slanke vorm. Snijkanten inductief gehard (62 − 64 HRC). Spiegelvrij oppervlak, mat gestraald met ingelegd scharnier en verzonken schroef. Dubbele, verwisselbare veer voor eenvoudige bediening. Tweecomponenten-grepen van antistatisch materiaal. ESD-veilig. Snijkanten precisiegeslepen.

Materiaal:

CNC-bewerkt speciaal gereedschapsstaal voor uiterst nauwkeurige toleranties.