Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 723040 160
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 160 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ 3,4 mm
Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ 2,5 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Impugnatura Rivestimenti in multicomponente con superficie antiscivolo in Haptoprene
Processo di produzione Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni no
Con molla attivabile no
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 723040 160
copia
EAN / GTIN 4045197416988
copia
Codice del produttore 723040 160
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale.
Pinze cromate, manici con rivestimenti ergonomici ottimizzati in multicomponente e superficie antiscivolo in Haptoprene.

Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d’olio.