{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ kleští |
Silové stranové štípací kleště
|
|
| Materiál |
chromvanadiová ocel
|
|
| Celková délka L |
160 mm
|
|
| Vhodné pro |
Drát (tvrdý); Drát (měkký); Pianový drát
|
|
| Norma |
DIN ISO 5749
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
plochý
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Materiál čelisti / svěrné čelisti |
chromvanadiová ocel
|
|
| Průměr max., Drát (měkký) |
3,4 mm
|
|
| Průměr max., Pianový drát |
2 mm
|
|
| Průměr max., Drát (tvrdý) |
2,5 mm
|
|
| Typ kloubu |
Položený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ne
|
|
| Barva |
Modrá; Oranžová
|
|
| Provedení |
2složkové
|
|
| Materiál, rukojeť |
plast
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Druh produktu |
Stranové štípací kleště
|
|
| Povrch |
chromované
|
|
| Výrobní proces |
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 723040 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197416988 | |
| Číslo výrobce | 723040 160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |