Materiale serigrafabile per etichette in poliestere 3M™ 7924, Argento, 508 mm x 686 mm, 0.05 mm

Codice art.: 7100307921
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 100 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 100 Pezzi
Prezzo per 100 Articolo: 811,00 €
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 7100307921
copia
EAN / GTIN 04064035125233
copia
Codice del produttore 7100307921
copia
Numero-L L01130 112950
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Questo materiale utilizza l'adesivo 3M™ 300, che assicura un'eccellente adesione rapida e si lega bene anche a una varietà di superfici, inclusa la plastica LSE.

Vantaggi:

  • Il frontale è rivestito per un migliore ancoraggio dell'inchiostro
  • Informazioni variabili possono essere aggiunte dall'utente finale in quanto il materiale è stampabile a trasferimento termico
  • L'adesivo 3M 300 aderisce bene a una vasta gamma di substrati, tra cui metalli, plastiche ad elevata energia superficiale (HSE) e plastiche a bassa energia superficiale (LSE)
  • È ideale per applicazioni che richiedono un'elevata adesione iniziale, soprattutto superfici plastiche LSE
  • Il liner consente una facile lavorazione del foglio ed è progettato per applicazioni di fustellatura

Raccomandazioni:

  • Utilizzare i materiali per etichette 3M prestazioni per il settore automobilistico, elettronico, dispositivi medici, dispositivi Power per esterni, sanità, sicurezza, pubblica amministrazione, cura della persona, veicoli ricreativi, aerospaziale, trasporti, imballaggi, produzione di schiuma e mercati industriali generici
  • Utilizzato per il tracciamento, il tracciamento e il tracciamento dei codici a barre, etichette a trasferimento termico, stampa di informazioni variabili (VIP), etichette di marchi e istruzioni, etichette di avvertenza, adesivi di lunga durata, protezione e mascheratura delle superfici, laminato, protezione UV, indicazione di manomissione, etichette distruttibili, messaggi VUOTI, controllo delle frodi, laminazione, incollaggio e grafica digitale per finestre