• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Siebdruckfähiges Polyester-Bogen-Etikettenmaterial 7924, Silber glänzend, 508 mm x 686 mm

Artikel-Nr.: 7100307921
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
Preis für 100 Stück: 828,00 €
Lieferbar in > 8 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100307921
Kopieren
EAN / GTIN 04064035125233
Kopieren
Herstellernummer 7100307921
Kopieren
L-Nummer L01130 112950
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Material verfügt über den 3M™ Klebstoff 300, der eine ausgezeichnete schnelle Klebkraft aufweist und gut auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie haftet.

Vorteil:

  • Die Beschichtung sorgt für eine verbesserte Farbhaftung
  • Der Endanwender kann verschiedenartige Informationen hinzufügen, da das Material im Thermotransferverfahren bedruckbar ist.
  • Der 3M Klebstoff 300 sorgt für eine starke Haftung auf verschiedensten Oberflächen, darunter Metallen und Kunststoffen mit hoher (HSE) und geringer Oberflächenenergie (LSE)
  • Er ist ideal für Anwendungsgebiete geeignet, die eine hohe Anfangshaftung erfordern, insbesondere Kunststoffe mit geringer Oberflächenenergie
  • Die Schutzabdeckung zeichnet sich durch Planlageneigenschaften aus und ermöglicht eine mühelose Bogenverarbeitung

Empfehlung:

  • Verwenden Sie 3M Performance-Etikettenmaterialien für Automobil, Elektronik, medizinische Geräte, Power-Geräte im Freien, Gesundheitswesen, Sicherheit, Behörden, Körperpflege, Freizeitfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Transport, Verpackung, Schaumherstellung und allgemeine industrielle Märkte
  • Verwendung für Barcode-Tracking, Tracking and Trace, Thermotransferetiketten, variablen Informationsdruck (VIP), Marken- und Anweisungsetiketten, Warnetiketten, langlebige Aufkleber, Oberflächenschutz und Maskierung, Überlaminat, UV-Schutz, Manipulationsanzeige, zerstörbare Etiketten, VOID Message, Betrugsbekämpfung, Laminieren, Verkleben und digitale Fenstergrafiken

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb