Sistema di fissaggio flame resistant 3M™ SJ3519FR Hook, Beige, 50 mm x 45.7 m, 3.6 mm

Codice art.: 7100011639
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
Prezzo per 2 Articolo: 1.169,84 €
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7100011639
copia
EAN / GTIN 50021200231846
copia
Codice del produttore 7100011639
copia
Numero-L L01310 844
copia
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Un sistema di chiusura semplice e pulito Il sistema di fissaggio ignifugo a uncini 3M™ SJ3519FR offre un'interessante alternativa a cerniere, viti, fermagli, ganci, bulloni e molto altro. È rivestito con un adesivo ignifugo unico a base di gomma sintetica. I nostri sistemi di fissaggio sono adatti per numerosi substrati e funzionano a diverse temperature e livelli di umidità. Hanno superato il test FAR 25.853 di resistenza alla fiamma e altri test di infiammabilità e si abbinano al sistema di fissaggio ignifugo ad anelli 3M™ SJ3518FR. Sono consigliati per fissare la fodera all'imbottitura dei cuscini, sui sedili degli aerei, per i rivestimenti in moquette, per applicazioni automobilistiche e veicoli speciali, per uniformi, guanti e abbigliamento, per cartelli segnaletici ed espositori, per applicazioni industriali generiche e per applicazioni adesive ignifughe. Il supporto del sistema di fissaggio ignifugo a uncini 3M™ SJ3519FR è rivestito con un adesivo in gomma sintetica ad alta tenuta sensibile alla pressione L'adesivo aderisce bene a metallo nudo e verniciato, superfici verniciate, vetro, legno verniciato, carta, cartone e numerose plastiche, tra cui substrati a bassa energia superficiale come polietilene e polipropilene. Grazie a questo adesivo ignifugo unico, i sistemi di fissaggio a uncini soddisfano i requisiti della normativa FAR 25.853 paragrafo (a)(1)(ii), con resistenza alla fiamma verticale per 12 secondi quando testati da soli. L'uso di adesivi a pressione elimina o riduce la necessità di cuciture, attivazione con solvente, fissaggio dielettrico o ultrasonico oppure fissaggio con un volume di adesivo elevato. L'eliminazione di queste procedure aggiuntive garantisce semplicità, maggiore sicurezza e costi di installazione inferiori. I prodotti adesivi a pressione possono essere applicati manualmente o automaticamente, usando apparecchiature di diverso tipo. 3M™ Hook and Loop design (a uncini e anelli) I sistemi di fissaggio 3M™ Hook and Loop (a uncini e anelli) offrono eccezionale flessibilità di design, assemblaggio rapido del prodotto, superfici esterne lisce e pulite e prestazioni eccellenti in molte applicazioni. La parte a uncini in tessuto è ricoperta da circa 47 piccoli uncini rigidi per cm². La parte ad anelli in tessuto è ricoperta da migliaia di anelli morbide e flessibili, che garantiscono migliaia di cicli di apertura e chiusura. I sistemi a uncini e anelli sono prelavati per garantire massima stabilità nelle dimensioni e una linea piatta. Per l'apertura del sistema di fissaggio a uncini e anelli, è sufficiente tirare le strisce con le mani allontanandole.

Vantaggi:

  • Presenta un supporto adesivo ignifugo a base di gomma resina che aderisce a un'ampia gamma di materiali
  • Garantisce una durata a migliaia di chiusure
  • Rigorosamente testato per resistere alle fiamme e al calore estremo
  • Design estremamente flessibile e assemblaggio rapido

Raccomandazioni:

  • Da usare per fissare la fodera all'imbottitura dei cuscini, sui sedili degli aerei, per i rivestimenti in moquette, per applicazioni automobilistiche e veicoli speciali e per fissare targhe, etichette, pezzi tagliati e mascherine grafiche