3M™ Bandă rezistentă la flăcări SJ3519FR S005, bej, 2 in x 50 yd

Cod articol: 7100011639
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100011639
EAN / GTIN 50021200231846
Număr producător 7100011639
L-Număr L01310 844
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

O soluție de fixare curată și simplă Banda cu cârlig ignifugă 3M™ SJ3519FR este alternativa avansată de fixare la fermoare, șuruburi, închizători, cârlige etc. Este echipată cu un adeziv unic din cauciuc sintetic ignifugat. Sistemul nostru de fixare detașabil este potrivit pentru multe materiale și este rezistent la o gamă largă de condiții de temperatură și umiditate. Este ignifug în conformitate cu F.A.R. 25.853 și a fost dezvoltat ca o contraparte a benzii cu buclă ignifugă 3M™ SJ3518FR. Potrivit pentru fixarea husei pe perne, scaune de avion, covoare, aplicații speciale pentru vehicule și transport, uniforme, mănuși și îmbrăcăminte, semnalizare și afișaj, lipire industrială generală și rezistentă la foc. Suportul benzii cu cârlig ignifugat 3M™ SJ3519FR are un adeziv robust din cauciuc sintetic sensibil la presiune. Adezivul aderă foarte bine la metalul gol și vopsit, lacuri, sticlă, lemn sigilat, hârtie, carton și multe materiale plastice, inclusiv materiale cu energie superficială redusă, cum ar fi polietilena și polipropilena. Acest adeziv unic este ignifug, astfel încât banda cu cârlig singură îndeplinește cerințele F.A.R. 25.853 alineatul (a) (1) (ii), un test la foc vertical de 12 secunde. Utilizarea adezivului sensibil la presiune înlocuiește sau reduce necesitatea activării cu solvent, a lipirii dielectrice sau cu ultrasunete. Eliminarea acestor elemente de fixare suplimentare simplifică procesul, îmbunătățește siguranța și reduce costurile de instalare. Produsele adezive sensibile la presiune pot fi aplicate manual sau automat folosind diverse aplicatoare. Designul benzii cu cârlig și buclă 3M™ Benzile cu cârlig și buclă 3M™ oferă o mare flexibilitate a designului, instalare rapidă a produsului, suprafețe exterioare netede și curate și performanțe remarcabile ale produsului. Există aproximativ 47 de cârlige mici și robuste pe cm² țesute în banda cu cârlige. Mii de bucle moi și elastice sunt țesute în banda cu bucle pentru a-i permite să fie deschisă și închisă de mii de ori (cicluri). Banda cu cârlige este prescurtată (sanforizată) pentru a asigura o stabilitate dimensională maximă și o suprafață dreaptă. Pentru a elibera legătura dintre cârlige și bucle, pur și simplu desfaceți cu mâna benzile.

Avantaj:

  • Echipat cu un adeziv din cauciuc sintetic ignifug pentru lipirea unei game largi de materiale
  • Are o durată de viață de mii de cicluri de obturare
  • Testat strict pentru a rezista la flăcări și căldură extremă
  • Flexibilitate excelentă în design și asamblare rapidă a produsului

Recomandare:

  • Pentru atașarea capacelor la perne, scaune pentru aeronave, covoare, vehicule speciale și aplicații de transport, precum și pentru atașarea plăcuțelor de identificare, etichetelor, benzilor și semnelor