Pinza regolabile con rivestimento in plastica, Lunghezza complessiva: 250mm

Codice art.: 706151 250
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 250 mm
Apertura per esagono 36 mm
Apertura per tubi 1 1/2 pollici
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 706151 250
copia
EAN / GTIN 4062406069650
copia
Codice del produttore 706151 250
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Snodo passante (= guida doppia) e fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Temprata a induzione. Superfici di presa dentate sagomate, autoserranti su tubi e dadi. Regolazione a scatto a più livelli.
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.