Alicates regulables con revestimiento de plástico, Longitud total: 250mm

Número de artículo: 706151 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.070 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 250 mm
Abertura de sujeción máx. a 36 mm
Características Protección antienganche; Autoenganche
Versión mordaza/boca Con muescas; Con dentado
Superficie Atramentado/a; ejecución pulida
Norma DIN ISO 8976
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Unidad de medida abertura de sujeción sistema imperial; sistema métrico
Tipo de articulación Articulación empotrada
Abertura de sujeción máx. 1 1/2 pul
Color negro
Material, mango recubierto de plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates regulables
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material endurecido
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 706151 250
EAN / GTIN 4062406069650
Número del fabricante 706151 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Articulación empotrada (= guía doble) con protección antienganche para evitar lesiones. Templado por inducción. Mordazas dentadas entalladas, autoenganchable a tubos y tuercas. Ajuste de muescas escalonado.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 8976

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa.