Vamzdinės replės su plastikiniu apvalkalu, Visas ilgis: 250mm

Prekės Nr.: 706151 250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 901 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Visas ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Visas ilgis L 250 mm
Užspaudimo ribos max. a 36 mm
Savybės Apsauginis fiksatorius; užsifiksavimas
Žiaunų / veržliarakčių modelis su įpjovomis; dantyt.
Paviršius poliruot.; su antikorozine danga
Standartas DIN ISO 8976
Spalva juoda
Medžiaga žiaunų / veržliarakčio chromo vanadžio plienas
Slėgio matavimo vienetas imper.; metrais
Lanksto tipas kiauras lankstas
Užspaudimo ribos max. 1 1/2 in
Medžiaga, rankena dengt. plastiku
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis vamzdinės replės
Gamybos metodas grūdint.; kaldint. štampuojant
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 706151 250
EAN / GTIN 4062406069650
Gamintojo numeris 706151 250
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.