Vandpumpetang med kunststofovertræk, Hel længde: 250mm

Art.-nr.: 706151 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.528 styk på lager

Vælg variant og styktal

Hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Version, kæber/mund pålimet; takkede
Materiale, kæber/mund krom-vanadium-stål
Måleenhed, spændvidde imperial
Type, led gennemgående led
Mulighed for klik-finjustering ja
Med returfjeder nej
Spændvidde maks. 1 1/2 tommer
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del
Produkttype vandpumpetang
Egenskaber Klembeskyttelse; automatisk fastgørelse
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade kemisk sortfarvet; poleret
Fremstillingsproces sænksmedet
Standard DIN ISO 8976
Længde i alt 250 mm
Skaft/greb greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 706151 250
EAN/GTIN 4062406069650
Producentnummer 706151 250
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gennemgående ledbolt (= dobbelt føring) og klembeskyttelse for at undgå klemskader. Induktionshærdet. Fortandede gribekæber med kærv, selvklemmende på rør og møtrikker. Flere faste indstillinger.
Tang, kemisk sortfarvet, poleret hoved, greb overtrukket med kunststof.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiale:

Krom-vanadium-stål, sænksmedet.