Clește pentru instalatori, izolat în plastic, Lungimea totală: 250mm

Cod articol.: 706151 250
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.621 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 250 mm
Deschidere max. a 36 mm
Caracteristici Protecţie prindere; Autofixare
Execuția obrajilor/gurii Crestat; Dințat
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Standard DIN ISO 8976
Material bac/ gură oţel crom-vanadiu
Unitate de măsură anvergură imperial; metric
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Deschidere max. 1 1/2 inch
Culoarea negru
Material, mâner plastic acoperit
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru pompa de apă
Procesul de fabricație Călit; Forjat în matriţă
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 706151 250
EAN / GTIN 4062406069650
Număr producător 706151 250
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Articulaţie introdusă (= ghidaj dublu) şi protecţie de prindere împotriva rănirii prin strivire. Călit prin inducţie. Fălci de prindere crestate, dinţate, cu autofixare pe ţevi şi piuliţe. Reglare în mai multe trepte.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 8976

Material:

Oţel crom-vanadiu, forjat în matriţă.