Set da officina, Numero degli utensili: 34

Codice art.: 955009 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 34 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di componenti inclusi 34 pz.
Larghezza 500 mm
Lunghezza 400 mm
Tipo di conservazione Inserto in espanso rigido
Altezza totale dell´espanso 30 mm
Espanso pre-tagliato con laser
Numero di incavi per strumenti 34 pz.
Unità specifica del produttore G
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Larghezza in G 20
Profondità in G 16
Materiale in espanso Polietilene (PE)
Tipo di prodotto Assortimento di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 955009 34
EAN / GTIN 4067263724018
Codice del produttore 955009 34
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 955009: 1 pz.
Chiavi combinate GARANT n. art. 613600 Dim. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cad. 1 pz.
Cricchetto GARANT reversibile n. art. 640025 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga GARANT da 1/2 pollice n. art. 641029 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T GARANT da 1/2 pollici n. art. 641329 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico GARANT n. art. 641629 Dim. 1/2: 1 pz.
Bussola esagonale GARANT n. art. 642325 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cad. 1 pz.
Bussola poligonale lunga GARANT n. art. 642529 Dim. 17; 19; 21: cad. 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 3,5; 5,5: cad. 1 pz.
Giravite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 1; 2: cad. 1 pz.
Martello da fabbro GARANT n. art. 750110 Dim. 300: 1 pz.
Pinza universale GARANT n. art. 700940 Dim. 180: 1 pz.
Pinza regolabile GARANT n. art. 706001 Dim. 250: 1 pz.