Pinza cromata, con manici rivestiti, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 701601 140
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
Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KNIPEXtend
Lunghezza complessiva 140 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie cromato
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701601 140
copia
EAN / GTIN 4003773039730
copia
Codice del produttore 03 05 140
copia
Produttore KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinze cromate, manici con rivestimenti multicomponente e interfaccia KNIPEXtend.
KNIPEXtend permette di collegare elementi aggiuntivi, come le clip ColorCode (CCC) per la personalizzazione o le clip TetheredTool (TTC) per il fissaggio di una protezione anticaduta Tethered Tools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.

Nota:

Il modello precedente n. art. 701600 può ancora essere ordinato fino a quando non saranno disponibili i modelli KNIPEXtend.