Cleşte universal, cromat, cu manşoane de prindere, Lungimea totală: 140mm

Cod articol.: 701601 140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă cromat
Lungimea totală L 140 mm
Serie KNIPEXtend
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Sârmă (tare); Sârmă (mediu tare)
Diametru max., Sârmă (mediu tare) 2,8 mm
Diametru max., Sârmă (tare) 1,8 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Standard DIN ISO 5746
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Număr producător 03 05 140
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 60 HRC).
Cleşte cromat, mânere cu manşoane din mai multe componente şi interfaţă KNIPEXtend.
KNIPEXtend este utilizat pentru conectarea extensiilor, cum ar fi de ex. ColorCode Clips (CCCs), pentru personalizare, sau TetheredTool Clips (TTCs), pentru ataşarea unui dispozitiv TetheredTools contra căderii.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule.

Notă:

Modelul anterior nr. 701600 poate fi comandat până la disponibilitatea modelelor KNIPEXtend.