Kombinované kleště, chromované, opláštěné rukojeti, Celková délka: 140mm

Artiklové číslo: 701601 140
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Speciální nástrojová ocel
Povrch chromované
Celková délka L 140 mm
Řada KNIPEXtend
Provedení čelistí/svěrné čelisti Ozubené
Vhodné pro Drát (tvrdý); Drát (středně tvrdý)
Průměr max., Drát (středně tvrdý) 2,8 mm
Průměr max., Drát (tvrdý) 1,8 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kombinované kleště
Norma DIN ISO 5746
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 701601 140
EAN / GTIN 4003773039730
Číslo výrobce 03 05 140
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Ozubené čelisti. Břity dodatečně induktivně kalené (cca 60 HRC).
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem a rozhraní KNIPEXtend.
KNIPEXtend se používá pro připojení rozšíření, jako jsou svorky ColorCode-Clips (CCC) pro individualizaci nebo svorky TetheredTool-Clips (TTC) pro instalaci zajištění proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Poznámka:

Předchozí model č. 701600 lze objednat až do dostupnosti modelů KNIPEXtend.